Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Heißluftgerät
>
Heißluftdüsen
>
Artikel
Hakko Heißluftdüse, 0,8 mm, 1,8 mm, A 1496
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-807026
Hersteller:
Hakko
Herst.-Nr.:
A 1496
EAN/GTIN:
4962615010101
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Saugdüse
heißluftdüsen
Merkmale:
geeignet für die Handstücke 815, 816
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
0,8 mm
Außendurchmesser:
1,8 mm
Typ:
A 1496
Gewicht:
5 g
... >
Löt- & Entlötspitzen
>
Hakko
>
Heißluftdüsen
Weitere Suchbegriffe:
A 1496
,
HAK-A1496
,
Heißluftdüse
,
HAKKO
,
Entlötdüse
,
Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,62*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,02*
€ 232,0738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,27*
€ 229,9913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,26*
€ 221,6494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,00*
€ 204,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,62*
€ 187,5678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen