Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttasche Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falttasche Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Falttasche Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Artikel-Nr.:
     283-807086
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135973001
EAN/GTIN:
     4013288194855
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb - Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter - Griff aus Material mit elektrischem Oberflächenwiderstand <10 hoch 9 Ohm - Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch - Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig - Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen - gefertigt nach DIN EN 61340-5-1 - in praktischer Falttasche - Oberflächenwiderstand RS =10^9 Ohm - Ausführung 21-teilig - 1 Stück Kraftform Micro ESD Bit-Handhalter - 1 Stück Torx Bits, Gr. TX 1, TX 2, TX 3, TX 4, TX 5 x 40 mm - 1 Stück IPR Torx Plus Bit, Gr. 1 IPR x 44 mm - 1 Stück Schlitzschrauben Bits, Gr. 0,23 x 1,5 x 44 mm, 0,35 x 2,5 x 44 mm - 1 Stück Phillips Bits, Gr. PH 000, PH 00, PH 0 x 44 mm - 1 Stück Torx Plus Bits, Gr. 1 IP, 2 IP, 3 IP, 4 IP x 44 mm - 1 Stück Microstix Bits, Gr. m, 00, F, 0 x 44 mm - 1 Stück Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben
Weitere Informationen:
Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub> =10<sup>9</sup> Ohm
Ausführung:
21-teilig
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, ESD-Phillips-Schraubendreher, ESD-Phillips-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Phillips), ESD-Schraubendreher PH, ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, esd-schraubendreher torx t 1, Bits, Falttasche, feinmechanik, Halfmoon, HIOS, HIOS-Antrieb, IPR, IPR TORX PLUS, Microstix, TORX, TORX PLUS, Wechselklingen
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 124,56*
€ 144,86*
1 Tag
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,86*
€ 151,76*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 133,96*
€ 155,09*
7 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,73*
€ 157,82*
Lager 283
pro Stück
€ 4,80*
ab € 202,71*
€ 223,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.