Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttasche Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falttasche Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Falttasche Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
Artikel-Nr.:
     283-807087
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073671001
EAN/GTIN:
     4013288169662
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.- Bit-Handhalter geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon- oder HIOS-Antrieb - Handhalter mit Abrollschutz, drehbarer Kappe und Schnellwechselfutter - Griff aus Material mit elektrischem Oberflächenwiderstand <10 hoch 9 Ohm - Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch - Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig - Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen - gefertigt nach DIN EN 61340-5-1 - in praktischer Falttasche - Oberflächenwiderstand 10^9 Ohm - Ausführung 20-teilig - 1 Stück Kraftform Micro ESD Bit-Handhalter - 1 Stück Torx Bits, Gr. TX 1, TX 2, TX 3, TX 4, TX 5, TX 6 x 44 mm - 1 Stück Innensechskant Bits, Gr. 1,5, 2 x 44 mm - 1 Stück Torx Plus Bit, Gr. 1 IPR x 44 mm - 1 Stück Phillips Bits, Gr. PH 00, PH 0, PH 1 x 44 mm - 1 Stück Torx Plus Bits, Gr. 1 IP, 2 IP, 3 IP, 4 IP x 44 mm - 1 Stück Schlitzschrauben Bits, Gr. 0,23 x 1,5, 0,40 x 2, 0,50 x 3 x 44 mm
Weitere Informationen:
Oberflächenwiderstand:
10<sup>9</sup> Ohm
Ausführung:
20-teilig
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-ESD-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 20teilig, Bits, Falttasche, feinmechanik, Halfmoon, HIOS, HIOS-Antrieb, IPR, IPR TORX PLUS, TORX, TORX PLUS, Wechselklingen
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 113,81*
€ 136,12*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 114,85*
€ 136,97*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 126,06*
€ 149,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 149,46*
Lager 283
pro Stück
€ 4,80*
ab € 168,09*
€ 197,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.