Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lötstation CD-2BQF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Lötstation CD-2BQF
Kompakt-Lötstation CD-2BQF
Artikel-Nr.:
     283-807261
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CD-2BQF
EAN/GTIN:
     8427327512955
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation
Die digitale Lötstation ist mit den T245-A Lötkolben die ideale Lötstation für universelle elektronische Lötanwendungen. Die JBC Most Efficient Soldering Technology gewährleistet beste Lötergebnisse. Der "Sleep + Hibernation"-Modus verlängert zusätzlich die Lebenserwartung der Lötspitzen. Mehr als 150 verschiedene Lötkartuschen der Lötspitzenfamilie C245 sind in verschiedensten Formen erhältlich. Wie bei allen Kompaktstationen bietet auch die CD-2BQF mehr als 10 verschiedene Paramater zum Einstellen und Personalisieren. - sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü - verstellbare Lötkolbenablage - schneller Kartuschenwechsel - integrierte Kartuschenablage für bis zu vier Kartuschen - integriertes Lötspitzenreinigungssystem, Trocken- und Nassreinigung möglich - intelligentes Hitzemanagement - Standby/Auto-off Funktion - mikroprozessorgesteuert - Kabelrückholer - optionale RJ12 Schnittstelle zur Ansteuerung der JBC Absauganlage - Leistung 130 W - Temperaturbereich 90-450 °C - Kanäle 1 - Potentialausgleichsbuchse ja - USB-Schnittstelle ja - 1 Stück Steuereinheit CD - 1 Stück Lötkolben T245 ohne Lötspitze - 1 Stück Messingwolle CL6210 - 1 Stück Schwamm S0354 - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
130 W
Temperaturbereich:
90-450 °C
Kanäle:
1
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: CD-2BE, CD-2BQE, Digitale, Ein-Kanal-Station, Einkanal-Station, JBC, Kompakt-Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 352,21*
€ 408,97*
Frei Haus
ab € 362,87*
€ 430,42*
2 Tage
166
€ 3,79*
ab € 368,99*
€ 430,42*
Frei Haus
ab € 407,41*
€ 472,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 450,52*
€ 521,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,93*
€ 481,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,21*
€ 439,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,34*
€ 432,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CL7984
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.