Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Tools CD-2BQF Lötstation digital 130W 90 - 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y400502
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CD-2BQF
EAN/GTIN:
     8427327538740
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation jbc
lötstation
Die digitale Lötstation ist mit den T245-A Lötkolben die ideale Lötstation für universelle elektronische Lötanwendungen. Die JBC Most Efficient Soldering Technology gewährleistet beste Lötergebnisse.
Der "Sleep + Hibernation"-Modus verlängert zusätzlich die Lebenserwartung der Lötspitzen. Mehr als 150 verschiedene Lötkartuschen der Lötspitzenfamilie C245 sind in verschiedensten Formen erhältlich.
Wie bei allen Kompaktstationen bietet auch die CD-2BQF mehr als 10 verschiedene Paramater zum Einstellen und Personalisieren.

Merkmale:
· mit insgesamt sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü
· verstellbare Lötkolbenablage
· integrierte Kartuschenablage für bis zu vier Kartuschen
· integriertes Lötspitzenreinigungssystem, Trocken- und Nassreinigung möglich
· mikroprozessorgesteuert
· Kabelrückholer
· optionale RJ12 Schnittstelle zur Ansteuerung der JBC Absauganlage
· zugängliche und austauschbare Erdungssicherung
Features:
Aufheizzeit 4.2 s von 35 °C bis 315 °C (Tip C245741)
Lieferumfang:
1 Stück Digitale Lötstation + 1 Stück Lötkolben T245-A ohne Lötspitze + 1 Stück Messingwolle CL6210 + 1 Stück Schwamm S0354 + 1 Stück Netzstecker + 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
145 mm
Länge:
150 mm
Breite:
175 mm
Gewicht:
2668 g
Temperaturbereich:
90 - 450 °C °C
Aufheizzeit:
4.2 s
Anzeige:
digital
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
240 V/AC
Leistung (max.):
130 W
Max. Temperatur:
450 °C
Min. Temperatur:
90 °C
Produkt-Art:
Lötstation
Weitere Suchbegriffe: 08427327538740, 08427327512955, JBC Tools
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 362,49*
€ 428,84*
Frei Haus
ab € 372,84*
€ 428,85*
2 Tage
225
€ 3,79*
ab € 400,16*
€ 460,40*
Frei Haus
ab € 437,99*
€ 503,34*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 455,52*
€ 523,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,84*
€ 510,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,45*
€ 497,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 414,72*
€ 493,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CL7984
€ 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.