Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Lötstation CD-2SQF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Lötstation CD-2SQF
Präzisions-Lötstation CD-2SQF
Artikel-Nr.:
     283-807656
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     CD-2SQF
EAN/GTIN:
     8427327512993
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötstation
jbc lötkolben
lötkolben
Die digitale Lötstation ist mit dem T210-A Lötkolben die ideale Lötstation für alle Präzisionslötungen. Die JBC Most Efficient Soldering Technology gewährleistet beste Lötergebnisse. Der "Sleep + Hibernation"-Modus verlängert zusätzlich die Lebenserwartung der Lötspitzen. Mehr als 30 verschiedene Lötkartuschen der Lötspitzenfamilie C210 sind in verschiedensten Formen erhältlich. Wie bei allen Kompaktstationen bietet auch die CD-2SQF mehr als 10 verschiedene Paramater zum Einstellen und Personalisieren. - sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü - verstellbare Lötkolbenablage - schneller Kartuschenwechsel - integrierte Kartuschenablage für bis zu vier Kartuschen - integriertes Lötspitzenreinigungssystem, Trocken- und Nassreinigung möglich - intelligentes Hitzemanagement - Standby/Auto-off Funktion - mikroprozessorgesteuert - Kabelrückholer - optionale RJ12 Schnittstelle zur Ansteuerung der JBC Absauganlage - Leistung 40 W - Temperaturbereich 90-450 °C - Abmessung L x B x H 145 x 150 x 175 mm - Kanäle 1 - Potentialausgleichsbuchse ja - USB-Schnittstelle ja - 1 Stück Steuereinheit CD - 1 Stück Lötkolben T210 ohne Lötspitze - 1 Stück Messingwolle CL6210 - 1 Stück Schwamm S0354 - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
40 W
Temperaturbereich:
90-450 °C
Abmessung L x B x H:
145 x 150 x 175 mm
Kanäle:
1
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2700, 2SQE, CD-2SA, CD-2SB, CD-2SC, CD-2SD, CD-2SE, CD-2SQE, Feinlötstation, JBC, Löten, Präzisions-Lötstation, T210-A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 386,84*
€ 443,63*
Frei Haus
ab € 396,95*
€ 468,79*
Frei Haus
ab € 409,30*
€ 468,79*
2 Tage
32
€ 3,79*
ab € 413,12*
€ 473,76*
€ 6,90*
ab € 456,69*
€ 521,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,63*
€ 527,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,41*
€ 524,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,84*
€ 460,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
CL7984
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.