Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Heißluftstation JTSE WETEC Edition, 2QA, ohne Abziehständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Heißluftstation JTSE WETEC Edition, 2QA, ohne Abziehständer
Hochleistungs-Heißluftstation JTSE WETEC Edition, 2QA, ohne Abziehständer
Artikel-Nr.:
     283-807663
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     JTSE-2QAWE
EAN/GTIN:
     4050075993444
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
jbc heißluftgerät
heißluftgerät
Die Heißluftstation JTSE Wetec Edition deckt alle Bereiche ab, wenn es um die Bearbeitung mit Heißluft geht. Durch den Heißluftkolben TE-TB steht der Betrieb mit 300 Watt Leistung zur Verfügung. Mit dem Präzisionshandstück und den Präzisionsdüsen können kleinste Bauteile mit höchster Präzision bearbeitet werden. Für massereiche Anwendungen steht der Heißluftkolben JT-T2A mit 700 Watt Leistung zur Verfügung. Hiermit können größere Bauteile sicher und effizent bearbeitet werden. Durch den Wechsel der Heißluftkolben erkennt die Heißluftstation das angeschlossene Werzkeug und regelt die Leistung passend zum Kolben. Nur mit der Wetec Edition decken Sie somit alle Anwendungsbereiche ab, wenn es um eine sichere Reparatur von SMDs geht. Auch geeignet für die größten QFPs und PLCCs. Über das Menü können über 25 Parameter individuell gespeichert werden, einschließlich der Aktivierung des Werkzeugs über den Taster oder das Fußpedal (optional erhältlich). Softwareupdates können über den USB-Anschluss eingespielt werden. - Heißluftpumpe mit elektronischer Steuerung der Temperatur und des Luftdurchsatzes - Saugpumpe für die einfache Fixierung der ICs - schnelles und sicheres Entlöten - leistungsstarker Heißluftkolben - bis zu 25 Lötprofile und Arbeitsdauer programmierbar - Thermoelement kontrolliert die Temperatur auf der Leiterplatte - automatische Temperaturabschaltung, wenn der Heißluftkolben im Ablageständer ist - wahlweise Einsatz von Heißluftkolben TE-TB (300 W) oder JT-T2A (700 W) - mehr Flexibilität durch Abdeckung verschiedener Leistungsbereiche und Luft-Fördermengen - Ausführung 2QA, ohne Abziehständer - Leistung 300/700 W - Temperaturbereich 150-450 °C - Abmessung L x B x H 184 x 148 x 140 mm - Fördermenge max. 2-17/5-50 SLPM - Vakuum 30% / 228 mmHg - USB-Schnittstelle ja - 1 Stück Steuereinheit TESE-2A - 1 Stück Heißluftkolben TE-TB (300W) - 1 Stück Ablageständer TE-SE - 1 Stück Heißluftkolben JT-T2A (700 W) - 1 Stück Ablageständer JT-SF - 1 Stück Heißluftdüse TN9209, TN9208, TN9080 - 1 Stück Heißluftdüse JN2015, JN2012, JN2020 - 1 Stück Abziehständer mit Trichter und Halter - 1 Set Zubehör (nur enthalten in 807664) - 1 Stück Thermoelement Typ K PH218
Weitere Informationen:
Ausführung:
2QA, ohne Abziehständer
Leistung:
300/700 W
Temperaturbereich:
150-450 °C
Abmessung L x B x H:
184 x 148 x 140 mm
Fördermenge max.:
2-17/5-50 SLPM
Vakuum:
30% / 228 mmHg
USB-Schnittstelle:
ja
Weitere Suchbegriffe: Heißluft-Reparaturstation, Hochleistungs-Heißluft-Reparaturstation, Hochleistungs-Heißluftstation, Lötstation, Rework-Station, Reworkstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.176,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.262,66*
€ 2.692,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,82*
€ 2.674,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.202,20*
€ 2.620,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,73*
€ 2.592,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.176,53*
€ 2.590,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.