Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierkartusche, AWG 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abisolierkartusche, AWG 14
Abisolierkartusche, AWG 14
Abisolierkartusche, AWG 14
Artikel-Nr.:
     283-809203
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     W14014G
EAN/GTIN:
     8427327529137
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Ersatzlötspitze
Die selbstzentrierende Konstruktion sorgt für eine perfekte Ausrichtung der Spitze, so dass der Bediener die Isolierung entfernen kann, ohne Leiter zu beschädigen. Diese Serie arbeitet mit der WS140 Präzisions-Hochtemperatur-Abisolierpinzette, die über eine einstellbare Abisolierlänge verfügt, um die Abisolierlänge zu wählen. - eignen sich zum präzisen Entfernen von thermisch isolierten Drähten - geeignet für Drahtisolierungen aus thermostabilen Materialien wie Teflon*, Kapton*, Silikonkautschuk usw. - Ausführung AWG 14 - 1 Satz Abisolierkartusche
Weitere Informationen:
Ausführung:
AWG 14
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, PTFE-Pinzette, lötspitzen jbc, ptfe pinzette, Abisolieren, Abisolierkartusche, Kartusche, WS, WS140
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 145,47*
€ 179,14*
Frei Haus
ab € 162,40*
€ 198,05*
Frei Haus
ab € 156,68*
€ 198,05*
€ 6,90*
ab € 171,36*
€ 210,53*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,14*
€ 213,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 178,72*
€ 212,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,92*
€ 204,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,39*
€ 190,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,47*
€ 173,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 145,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.