| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6379 Herst.-Nr.: W14014G EAN/GTIN: 8427327529137 |
| | |
|
| | |
| Kartusche, W14014G, JBC W14014G ist speziell für das Abisolieren von Hochtemperatur-Drahtisolierungen aus thermostabilen Materialien wie Teflon, Kapton, Silikon und Gummi konzipiert. Diese Kartusche arbeitet mit der Präzisions-Hochtemperatur-Abisolierpinzette WS140, die über eine einstellbare Abisolierlängenlehre verfügt, um die Abisolierlänge zu wählen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abisolierkartusche | Geeignet für: | Präzisionspinzette | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, PTFE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, lötspitzen jbc, ptfe pinzette, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Abisolier-Kartusche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 145,47* | € 179,14* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,40* | € 198,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,68* | € 198,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 171,36* | € 210,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 81,20* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|