| |
|
| Artikel-Nr.: 283-809217 Herst.-Nr.: W14040G EAN/GTIN: 8427327516977 |
| |
|
| | |
| - eignen sich zum präzisen Entfernen von thermisch isolierten Drähten - geeignet für Drahtisolierungen aus thermostabilen Materialien wie Teflon*, Kapton*, Silikonkautschuk usw. - Ausführung AWG 40 - 1 Satz Abisolierkartusche Weitere Informationen: | | Ausführung: | AWG 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, PTFE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, lötspitzen jbc, ptfe pinzette, Abisolieren, Abisolierkartusche, Kartusche, WS, WS140 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 145,89* | € 179,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,64* | € 197,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,57* | € 206,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 172,92* | € 209,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 145,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|