| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10L6393 Herst.-Nr.: W14040G EAN/GTIN: 8427327516977 |
| | |
|
| | |
| Kartusche, W14040G, JBC W14040G ist speziell für das Abisolieren von Hochtemperatur-Drahtisolierungen aus thermostabilen Materialien wie Teflon, Kapton, Silikon und Gummi konzipiert. Die selbstzentrierende Konstruktion sorgt für eine perfekte Ausrichtung der Spitze und ermöglicht das Entfernen der Isolierung ohne Beschädigung der Leiter. Diese Kartusche arbeitet mit der Präzisions-Hochtemperatur-Abisolierpinzette WS140, die über eine einstellbare Abisolierlängenlehre zur Auswahl der Abisolierlänge verfügt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abisolierkartusche | Geeignet für: | Präzisionspinzette | Ursprungsland: | ES | Gewicht: | 0.04 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, PTFE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, lötspitzen jbc, ptfe pinzette, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Abisolier-Kartusche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 146,60* | € 179,14* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,29* | € 198,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,78* | € 198,05* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 172,47* | € 210,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 80,645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|