Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakko Lötkolben FX-901, batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakko Lötkolben FX-901, batteriebetrieben
Hakko Lötkolben FX-901, batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     283-809415
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FX 901-01
EAN/GTIN:
     4962615015199
Suchbegriffe:
Batterie-Lötkolben
batterie lötkolben
Dank der kabellosen Ausführung ist dieser Lötkolben sehr handlich, gut zu transpotieren und flexibel einsetzbar.

Merkmale:
  • leicht zu transportierender, mit AA-Batterien betriebener Lötkolben
  • einfacher Spitzenwechsel dank Schnellwechselfunktion
  • spielend leichter Batteriewechsel sorgt für nur kurze Unterbrechungen der Arbeit
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötkolben FX-901 inklusive Lötspitze T11-B
  • 1 Stück Abdeckkappe
Weitere Informationen:
Gewicht:
114 g
Stromversorgung:
4x AA-Batterie
Leistungsaufnahme:
6 W
Batterielebensdauer:
ca. 60 min
Gesamtlänge:
212 mm
Weitere Suchbegriffe: FX 901-01, HAK-FX901-01, Lötkolben, Löter, Handlötkolben, Batterielötkolben, Akku-Lötkolben, Akkulötkolben, Akku-Löter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.