Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionizer Tester Typ CPM35, für Verifikationsprüfungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionizer Tester Typ CPM35, für Verifikationsprüfungen
Ionizer Tester Typ CPM35, für Verifikationsprüfungen
Artikel-Nr.:
     283-810215
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.CPM35
EAN/GTIN:
     4052339029227
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Der CPM 35 ist ein handliches Messgerät zur vollautomatischen Überprüfung von Ionisiergeräten am ESD Arbeitsplatz oder in Maschinen. Er misst die positiven und negativen Entladungen, sowie die Offset Spannungen und kann darüber hinaus auch zur periodischen Messung von Personenaufladungen (Walking Test) verwendet werden.- prüft die Entladezeit - prüft nach erfolgreichem Test der Entladezeitmessung die Offest-Spannung - zeigt in der oberen Displayzeile permanent den aktuellen Messwert an - in der unteren Displayzeile werden die Maximalwerte jeder Polarität angezeigt - auch geeignet für die Prüfung der Offset-Spannung von Ionisiergeräten - es kann sehr einfach die Körperspannung einer Person bei einem Begehtest anzeigen - Messbereich +/- 250 V - Display Messwertanzeige 2-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung - Stromversorgung Lithiumbatterie 9V (1,2 Ah) - Abmessung L x B x H 140 x 90 x 28 mm - 1 Stück Ionizer Tester CPM35 - 1 Stück 9 V Lithium Batterie - 1 Stück Ergungsleitung - 1 Stück Tragetasche - 1 Stück Kurzanleitung DE/EN - 1 Stück Werkskalibrierschein DE/EN
Weitere Informationen:
Messbereich:
+/- 250 V
Display:
Messwertanzeige 2-zeilig, mit Hintergrundbeleuchtung
Stromversorgung:
Lithiumbatterie 9V (1,2 Ah)
Abmessung L x B x H:
140 x 90 x 28 mm
Weitere Suchbegriffe: Begehtest, Entladezeitmessung, Ionizer, Körperspannung, Offset, Prüfgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 923,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,06*
€ 1.198,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,82*
€ 1.196,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,50*
€ 1.171,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,63*
€ 1.141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,99*
€ 1.099,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.