| |
|
| Artikel-Nr.: 283-810273 Herst.-Nr.: FM 2030-02 EAN/GTIN: 4962615038259 |
| |
|
| | |
| Schlanker, leichter Hochleistungs Lötkolben.- schlank. leicht, kompakt, aktive Lötspitze - doppelte Leistung relativ zu FM 2027 - Abmessung L x B x H 300 x 200 x 200 mm - Leistung 140 W - Temperaturbereich 200 - 500 °C - Ableitwiderstand <2 Ohm - Kabellänge 1,3 m - 1 Stück Hochleistungs Lötkolben FM 2030 - 1 Stück Lötkolbenhalter FH 200-01 - 1 Stück Verbindungskabel B 3253 - 1 Stück Lötspitzenreiniger 599B - 1 Stück Thermo Isolierlappen B 2300 Weitere Informationen: | | Abmessung L x B x H: | 300 x 200 x 200 mm | Leistung: | 140 W | Temperaturbereich: | 200 - 500 °C | Ableitwiderstand: | <2 Ohm | Kabellänge: | 1,3 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hakko, Hochleistungs, Hochleistungslötkolben, Löten |
| | |
| |