Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lötkolben FM 2032-51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lötkolben FM 2032-51
Miniatur-Lötkolben FM 2032-51
Artikel-Nr.:
     283-810274
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FM 2032-51
EAN/GTIN:
     4962615041761
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben
Geeignet für feine Lötarbeiten. - ideal für Mikro-Lötanwendungen unter dem Mikroskop - Leistung 48 W - Temperaturbereich 200 - 450 °C - Ableitwiderstand <2 Ohm - Kabellänge 1,3 m
Weitere Informationen:
Leistung:
48 W
Temperaturbereich:
200 - 450 °C
Ableitwiderstand:
<2 Ohm
Kabellänge:
1,3 m
Weitere Suchbegriffe: Hakko, Mikro Lötkolben, Mikro-Lötkolben, Miniatur-Lötkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.