Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt- und Entlötstation FM204-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löt- und Entlötstation 120W (230V AC) mit Vakuumpumpe
Löt- und Entlötstation 120W (230V AC) mit Vakuumpumpe
Artikel-Nr.:
     283-810275
Hersteller:
     Hakko
Herst.-Nr.:
     FM 204-11
EAN/GTIN:
     4962615031045
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Entlöten ohne externe Druckluft! Eine Tischstation, mit der Entlötaufgaben, ohne die Zufuhr von Druckluft bewältigt werden können. - kompakte Einheit, dadurch verliert derArbeitsplatz nicht allzu viel Fläche - Heizkörper, Sensor und die Entlötdüse bilden eine thermische Einheit - Station bietet die wichtige Möglichkeit zur Kalibrierung der Düsentemperatur - Stand by Schaltköcher - Leistung 120 W - Temperaturbereich 200 - 450 °C - Unterdruck max. 80 kPa - Saugleistung 15 l/min - Ableitwiderstand <2 Ohm - 1 Stück Entlötstation mit Motorpumpe FM 204 /Netzkabel FM 204-11 - 1 Stück Schlüsselkarte B 2972 - 1 Stück Entlötwerkzeug / Pistole- oder Entlötkolben FM 2024-02 - 1 Stück Schaltköcher FH 200-05 - 1 Stück Lötspitzenreiniger im Metallgehäuse 599B-02 - 1 Stück Verbindungskabel B 3253 - 1 Stück Düsengreifer B 2876 - 1 Stück Filter aus Keramikpapier A 1514 - 1 Stück Reinigungsbohrer B2873 - 1 Stück Filter Katusche komplett A1511
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Temperaturbereich:
200 - 450 °C
Unterdruck:
max. 80 kPa
Saugleistung:
15 l/min
Ableitwiderstand:
<2 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, entlötstation, Entlöten, Hakko, Löt-, Löten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
4
Frei Haus
ab € 825,65*
€ 886,65*
3 Tage
1
1
€ 3,79*
ab € 850,10*
€ 937,78*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 886,65*
€ 1.055,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,00*
€ 1.022,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,43*
€ 1.002,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,65*
€ 982,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 3.546,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.