| |
|
| Artikel-Nr.: 283-810277 Herst.-Nr.: DP18N-SD EAN/GTIN: 4050075773381 |
| |
|
| | |
| - modernste Feinstanztechnik - geringer Öffnungswinkel = optimale Bedienbarkeit - höchste Standzeit - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD - Trennbreite 1,8 mm - Ableitwiderstand Griffe 10^6-10^9 Ohm - Länge 147 mm - Länge des Isthmus max. 2,5 mm - Ausführung ESD-Griffe Weitere Informationen: | | Trennbreite: | 1,8 mm | Ableitwiderstand Griffe: | 10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm | Länge: | 147 mm | Länge des Isthmus: | max. 2,5 mm | Ausführung: | ESD-Griffe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DP, DP15N, Reststegtrenner |
| | |
| |