Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD Rework System SRWS-2SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD Rework System SRWS-2SC
SMD Rework System SRWS-2SC
Artikel-Nr.:
     283-810388
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     SRWS-2SC
EAN/GTIN:
     8427327569850
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
lötstation jbc
Das SRWS Rework-System bietet volle Kontrolle über die Rework-Prozesse von SMD-Bauteilen. Die Heißluftstation JTSE steuert die Nacharbeitsaufgabe über Temperatur- und Luftströmungsprofile. Der Rework-Arm RWS unterstützt die Heißluftheizung und ermöglicht so einen freihändigen Betrieb. Das Vorheizset PHSK wird mit einem Infrarot-Heizgerät und einem Leiterplattenhalter geliefert. - geeignet für die schnelle und sichere Reparatur kleiner und mittlerer SMDs - ermöglicht einen freihändigen Betrieb - Vielzahl von Protektoren, Extraktoren und Stativen im Lieferumfang enthalten - Temperaturbereich 150-450 (JTSE), 50-250 (PHSE) °C - Abmessung L x B x H 184 x 148 x 140 (JTSE), 288 x 41 x 195 (PHSE) mm - Leistung 700 (JTSE), 500 (PHSE) W - Fördermenge max. 5-50 SLPM - Vakuum 30% / 228 mmHg - Heizfläche L x B 65 oder 130 x 135 mm (2 Zonen) - 1 Stück Infrarot Vorheizplatte PHSK - 1 Stück Hochleistungs-Heißluft-Reparaturstation JTSE - 1 Stück Entlötarm RWS
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
150-450 (JTSE), 50-250 (PHSE) °C
Abmessung L x B x H:
184 x 148 x 140 (JTSE), 288 x 41 x 195 (PHSE) mm
Leistung:
700 (JTSE), 500 (PHSE) W
Fördermenge max.:
5-50 SLPM
Vakuum:
30% / 228 mmHg
Heizfläche L x B:
65 oder 130 x 135 mm (2 Zonen)
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Auslötarm, Auslöten, Entlötarm, Heißluft-Reparaturstation, Hochleistungs-Heißluft-Reparaturstation, Infrarot, Infrarot-Unterhitze, JBC, Preheater, Rework-Station, Reworkstation, SMD, Unterheizung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.904,03*
€ 4.111,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.025,48*
€ 4.111,75*
Frei Haus
ab € 4.114,04*
€ 4.200,41*
Lager 283
Frei Haus
ab € 4.212,72*
€ 4.299,16*
€ 6,90*
ab € 4.373,69*
€ 4.539,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.299,16*
€ 5.116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.278,12*
€ 5.090,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.222,82*
€ 5.025,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.212,72*
€ 5.013,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.