Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötspitze Serie R245, Sondertypen, R245023/Ø 0,5 x 0,5 mm, Pin Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Sonderform, Ø 0.5 mm, (B) 16 mm, R245023
Lötspitze, Sonderform, Ø 0.5 mm, (B) 16 mm, R245023
Artikel-Nr.:
     283-810437
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     R245023
EAN/GTIN:
     8427327552272
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Lötspitzen für die Lötkolben TR245.

Dank des quadratischen Querschnitts kann die Kartusche in 4 verschiedenen Positionen verwendet werden, die in 90° Schritten verändert werden können.



Merkmale:
  • hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
  • sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
R245023/Ø 0,5 x 0,5 mm
Ausführung/Anwendung:
Pin Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, R245023, JBC-R245023, Lötkartusche, Lötspitze, Kartusche, Roboter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 26,14*
€ 35,80*
€ 6,90*
ab € 31,63*
€ 42,70*
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 32,88*
€ 44,31*
€ 6,90*
ab € 33,66*
€ 45,30*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
TRA245-B
ab € 1.749,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.