Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze R245, Rillenmeißel, 1,3 x 0,5 mm, R245023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze R245, Rillenmeißel, 1,3 x 0,5 mm, R245023
Lötspitze R245, Rillenmeißel, 1,3 x 0,5 mm, R245023
Artikel-Nr.:
     8898-WL69816
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     R245023
EAN/GTIN:
     8427327552272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Eigenschaften

  • Produktserie: R245
  • passende Ablage: CS2R245
  • Lötspitze oder Entlötspitze: Lötspitze
  • Spitzenserie: R245
  • Kompatible Löteinheit: HA245
  • Lötspitzenform: meißelförmig
  • Spitzen-Maße: 1,3 x 0,5 mm
  • Spitzenlänge: 16 mm
  • Spitzenbreite: 1,3 mm
  • Spitzendicke: 0,5 mm
  • Spitzenverwendung: Universelle Verwendung
  • Spitzenform: mit Einkerbung, Rillenmeißel
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: TR245, TRA245
  • Passendes Handstück: TR245, TRA245
  • passendes Handstück: TR245, TRA245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
R245
passende Ablage:
CS2R245
Lötspitze oder Entlötspitze:
Lötspitze
Spitzenserie:
R245
Kompatible Löteinheit:
HA245
Lötspitzenform:
meißelförmig
Spitzen-Maße:
1,3 x 0,5 mm
Spitzenlänge:
16 mm
Spitzenbreite:
1,3 mm
Spitzendicke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löten, Roboter, Löttechnik, Robotik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,14*
€ 35,80*
€ 6,90*
ab € 31,63*
€ 42,70*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 32,88*
€ 44,31*
€ 6,90*
ab € 33,66*
€ 45,30*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
TRA245-B
ab € 1.749,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.