Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionisiergerät Aerostat PC2, Tischmodell, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionisiergerät Aerostat PC2, Tischmodell, ESD
Ionisiergerät Aerostat PC2, Tischmodell, ESD
Artikel-Nr.:
     283-810815
Hersteller:
     Simco
Herst.-Nr.:
     810815
EAN/GTIN:
     4050075104697
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Neutralisation von elektrostatischen Aufladungen an Arbeitsplätzen.- schnelle, gezielte Neutralisierung statischer Aufladungen - gezielte Ionisierung sowohl für die Werkbank als auch im Werkzeugbereich - Ionisierungsstatus kann einfach überwacht werden - gewährleistet eine kontrollierte und gleichbleibende Ionenproduktion - Sicherstellung einer benutzerfreundlichen Umgebung - Ionisationsbereich 30 x 122 cm - Ozonerzeugung 0,05 ppm (Abstand 15 cm) - Abmessung L x B x H 84 x 173 x 231 mm
Weitere Informationen:
Ionisationsbereich:
30 x 122 cm
Ozonerzeugung:
0,05 ppm (Abstand 15 cm)
Abmessung L x B x H:
84 x 173 x 231 mm
Weitere Suchbegriffe: Ion, Ionisiergerät, Tischgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,16*
€ 1.068,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,17*
€ 1.067,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,78*
€ 1.049,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,11*
€ 1.023,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,13*
€ 977,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.