Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessgerät TID-B, mit Kalibrierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmessgerät TID-B, mit Kalibrierung
Temperaturmessgerät TID-B, mit Kalibrierung
Artikel-Nr.:
     283-810835
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     TID-BC
EAN/GTIN:
     8427327581166
Suchbegriffe:
Digital-Thermometer
JBC
Temperaturmesser
Temperaturmessgerät
- Ausführung mit Kalibrierung - Temperaturbereich -65.0 bis + 1.200 °C - Genauigkeit +/- 0,1 % - Temperaturstabilität 0,01 % - Toleranz +/- 0,3 °C - Stromversorgung 2x AA - 1 Stück Temperaturmessgerät TID-B - 1 Stück Sensor STD-B
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Kalibrierung
Temperaturbereich:
-65.0 bis + 1.200 °C
Genauigkeit:
+/- 0,1 %
Temperaturstabilität:
0,01 %
Toleranz:
+/- 0,3 °C
Stromversorgung:
2x AA
... > Löttechnik > Zubehör > JBC
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, TID-A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 743,68*
€ 828,54*
Frei Haus
ab € 811,07*
€ 899,97*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,54*
€ 985,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,58*
€ 974,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,21*
€ 939,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,94*
€ 916,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,68*
€ 884,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.