Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Temperaturmessgerät, TID-BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Temperaturmessgerät, TID-BC
JBC Temperaturmessgerät, TID-BC
JBC Temperaturmessgerät, TID-BC
Artikel-Nr.:
     4502-06L798
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     TID-BC
EAN/GTIN:
     8427327332249
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement
Temperaturmessgerät, TID-BC, JBC Dieses kalibrierte Digitalthermometer ist mit einem hochpräzisen Temperatursensor ausgestattet, der eine einfache und wiederholte Messung der Spitzentemperatur ermöglicht. Mit der digitalen Anzeige können Sie leicht die Temperatureinheiten (ºC/ºF) ändern. Es bietet auch spezielle Funktionen wie Min / Max-Wert-Speicher und Hold-Funktion für eine einfache und intuitive Messung Prozess.
Weitere Informationen:
Auflösung:
±0,3 °C
Ausführung:
Temperaturmessgerät
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
1200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.0827 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 743,33*
€ 840,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 813,22*
€ 912,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,86*
€ 1.086,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,47*
€ 1.070,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,59*
€ 1.018,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,22*
€ 967,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.