Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nano Infrarot Vorheizplatte PHNE-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nano Infrarot Vorheizplatte PHNE-2A
Nano Infrarot Vorheizplatte PHNE-2A
Artikel-Nr.:
     283-811106
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PHNE-2A
EAN/GTIN:
     8427327531215
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte
Die PHNE ist die optimale Lösung für Reworkarbeiten an kleinen PCBAs, wie sie z. B. in Smartphones üblich sind. Sie verfügt über eine Heizfläche von 108 x 70 mm und zwei Anschlüsse für Thermoelemente. Eine präzise Zuverlässigkeit bei der Temperaturgenauigkeit sorgt bei der Kontrolle der PCBAs dafür, dass keine Komponenten beschädigt werden. Die Vorheizplatte lässt sich einfach und bequem über die intuitive Menüführung bedienen. - hocheffiziente IR Strahlungswärme - gleichmäßige Wärmeverteilung - komplette Lösung für kleine Leiterplatten - leicht zu reinigende Glasfläche - bis zu 22 mehrstufige Profile programmierbar - temperatur- oder leistungsgesteuerter Betrieb möglich - Leistung 300 W - Temperaturbereich 50-250 °C - Abmessung L x B x H 179 x 165 x 42 mm - Heizfläche L x B 108 x 70 mm - 1 Stück Vorheizplatte PHNE - 1 Stück Programmierkonsole PH - 1 Stück Verbindungskabel RJ45 - 1 Stück Kapton Band - 1 Stück Thermoelement PH218 - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Temperaturbereich:
50-250 °C
Abmessung L x B x H:
179 x 165 x 42 mm
Heizfläche L x B:
108 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarot, Infrarot-Unterhitze, Infrarot-Vorheizplatte, Nano, Nano-Infrarot-Vorheizplatte, Preheater, Unterheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.264,04*
€ 1.322,07*
Frei Haus
ab € 1.272,10*
€ 1.326,50*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,07*
€ 1.573,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,79*
€ 1.566,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,20*
€ 1.534,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,64*
€ 1.513,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,04*
€ 1.504,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.