Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Nano Infrarot Vorheizplatte PHNE-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Nano Infrarot Vorheizplatte PHNE-2A
JBC Nano Infrarot Vorheizplatte PHNE-2A
Artikel-Nr.:
     4502-10L6796
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PHNE-2A
EAN/GTIN:
     8427327531215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte
Infrarot-Vorheizplatte, PHNE-2A, JBC Es ist eine Komplettlösung für das Rework kleiner PCBAs, wie sie häufig in Smartphones verwendet werden. Unübertroffene Zuverlässigkeit bei der Temperaturgenauigkeit und Kontrolle der PCBA, so dass kein Bauteil beschädigt wird. Das Gerät verfügt über drei Arbeitsmodi: Leistungsmodus, Temperaturmodus und Profilmodus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorheizplatte
Leistung:
300 W
max. Temperatur:
250 °C
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
4.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.261,26*
€ 1.328,67*
Frei Haus
ab € 1.261,33*
€ 1.328,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.328,67*
€ 1.581,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,37*
€ 1.571,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,59*
€ 1.535,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,00*
€ 1.508,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,26*
€ 1.500,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.