| |
|
| Artikel-Nr.: 283-811107 Herst.-Nr.: PHXLE-2A EAN/GTIN: 8427327535459 |
| |
|
| | |
| Das PHXLE ist ein komplettes System zum Vorheizen von großformatigen PCBAs wie Kommunikationsplatinen, usw. und ideal für sich wiederholende Lötungen. Es verfügt über eine Heizfläche von 510 x 610 mm und arbeitet mit bis zu acht Thermoelementen. Unerreichte Zuverlässigkeit in der Temperaturgenauigkeit und Kontrolle der PCBA, so dass kein Bauteil beschädigt wird. Der Preheater lässt sich einfach und bequem über die intuitive Menüführung bedienen. - hocheffiziente IR Strahlungswärme - gleichmäßige Wärmeverteilung - komplette Lösung für große bis sehr große Leiterplatten - zwei getrennte Heizzonen - leicht zu reinigende Glasfläche - bis zu 22 mehrstufige Profile programmierbar - temperatur- oder leistungsgesteuerter Betrieb möglich - abgesetztes Bedienteil - Leistung 5.400 W - Temperaturbereich 50-250 °C - Abmessung Außen L x B x H 790 x 664 x 42 mm - Heizfläche L x B 255 x 203 oder 510 x 610 mm - 1 Stück Unterheizung PHXLE - 1 Stück Kontrolleinheit ACE - 1 Stück Verbindungskabel RJ45 - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Kapton Band - 3 Stück Thermoelement Typ K - 1 Stück Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.400 W | Temperaturbereich: | 50-250 °C | Abmessung Außen L x B x H: | 790 x 664 x 42 mm | Heizfläche L x B: | 255 x 203 oder 510 x 610 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot, Infrarot-Unterheizung, IR-Vorwärmer-Set, Preheater, Unterheizung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.715,78* | € 6.950,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.738,73* | € 6.973,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|