Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Infrarot Vorheizplatte PHXLE-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Infrarot Vorheizplatte PHXLE-2A
JBC Infrarot Vorheizplatte PHXLE-2A
Artikel-Nr.:
     4502-10L6799
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     PHXLE-2A
EAN/GTIN:
     8427327535459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützbolzen für Leiterplatten
Vorheizplatte
vorheizplatte
Infrarot-Vorheizplatte, PHXLE-2A, JBC Es wird zum Vorwärmen großer PCBAs wie Kommunikationsplatinen, Flugzeuge usw. verwendet und ist ideal für sich wiederholende Lötarbeiten. Unvergleichliche Zuverlässigkeit bei der Temperaturgenauigkeit und -kontrolle der PCBA, so dass kein Bauteil beschädigt wird. Er verfügt über drei Arbeitsmodi: Leistungsmodus, Temperaturmodus und Profilmodus.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vorheizplatte
Leistung:
5400 W
max. Temperatur:
250 °C
Nennspannung:
230 V
Gewicht:
5 kg
Ursprungsland:
ES
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Heizplatte, Lötheizplatte, Löt-Vorheizplatte, Platinenvorwärmer, Preheater, Unterheizung, Vorheizung, Infrarotvorheizplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 6.715,71*
€ 6.944,47*
Frei Haus
ab € 6.715,78*
€ 6.944,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.944,47*
€ 8.263,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.907,22*
€ 8.219,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.770,06*
€ 8.056,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.715,71*
€ 7.991,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.