Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-811260 Herst.-Nr.: SP-5 EAN/GTIN: 5099681480053 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen passend zu Gaslötkolben SuperPro- langlebige Nickel/Eisen-überzogene Lötspitzen - Katalysatorbrenner in der Spitze - perfekt für feine Drähte und komplizierte Arbeiten - Ausführung/Abmessung meißelförmig, 1 mm - Temperatur 580 °C Weitere Informationen: | | Ausführung/Abmessung: | meißelförmig, 1 mm | Temperatur: | 580 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, gaslötkolben portasol, lötkolben, 0G132AN/SB, 0G132CN/SB, 0G132HE/SB, 0G132MN/SB, 0G132RE/SB, 0G132VN/SB, Lötdüse, Lötspitze, Reflektor, SP |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,93* | € 7,42* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,19* | € 7,43* | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 5,28* | € 7,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 12,14* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,79* | € 13,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|