Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portasol Gaslötkolben Pro Piezo 75 "Basic Set"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portasol Gaslötkolben Pro Piezo 75 "Basic Set"
Portasol Gaslötkolben Pro Piezo 75 "Basic Set"
Artikel-Nr.:
     283-811350
Hersteller:
     Portasol
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075045150
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben portasol
gas lötkolben

Mobile Power - wo immer man will! Leistungsstark, mit umfangreicher Ausstattung in höchster Qualität, klein, handlich und dazu noch praktisch verpackt.

Vielseitig einsetzbares und kompaktes, professionelles Lötkit mit ultraschallgeschweißtem Gasbehälter für mehr Festigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Merkmale:
  • näher an der Lötstelle durch kurze Distanz zwischen Griff und Spitze
  • ultraschallgeschweißter Gastank für mehr Stabilität und Sicherheit
  • hergestellt aus Butanresistenten Kunststoffen
  • Sicherheitsschalter am Kolben
  • Pro Piezo-Zündung
  • Leistung stufenlos einstellbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Gaslötkolben Pro Piezo
  • 1 Stück Kunststoffbox
  • 1 Stück Lötspitze 2,4 mm, Meißelförmig
  • 1 Stück Lötspitze 1,0 mm, Meißelförmig
  • 1 Stück Schwammbehälter mit Schwamm
  • 1 Stück Lötkolbenständer
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Leistung:
15-75 W
Temperatur:
max. 580 °C
Laufzeit:
ca. 90 min
Weitere Suchbegriffe: 011280010, POR011289240, Lötkolben Set, Independent 75, ProPiezo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 31,85*
€ 43,00*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 43,13*
€ 58,33*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Portasol
PPT-11
ab € 3,24*
Zubehör
Portasol
PPT-10
ab € 4,86*
Zubehör
Portasol
PPT-6
ab € 4,87*
Zubehör
Portasol
PPT-7
ab € 4,83*
Zubehör
Portasol
PPT-8
ab € 4,83*
Zubehör
Portasol
011288050
ab € 4,57*
Zubehör
Portasol
011288090
ab € 4,61*
Zubehör
Wetec
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.