Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pace Lötrauchabsaugung Arm-Evac 250E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pace Lötrauchabsaugung Arm-Evac 250E
Pace Lötrauchabsaugung Arm-Evac 250E
Artikel-Nr.:
     283-813960
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     8889-0250
EAN/GTIN:
     4050075080151
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung pace

Die Arm-Evac 250 und Arm-Evac 200 Rauchabsaugsysteme von PACE wurden gemäß den neusten technologischen Erkenntnissen in der Rauchabsaugung entwickelt. Die Systeme sind mit einem wartungsfreien, bürstenlosen Hochleistungs-Motor ausgestattet. Das Filtersystem verfügt über einen Vorfilter für grobe Partikel und einen HEPA/Gasfilter. Der HEPA/Gasfilter eignet sich vorzüglich für den Einsatz, wo kleinste Schwebestoffe abgesaugt werden sollen und bietet den zusätzlichen Vorteil einer Gasmedienmischung zur
Neutralisierung und Adsorption von schädlichen Gasen. Weitere Filtereinsätze sind optionell erhältlich.

Die besonderen Merkmale des Arm-Evac 250 Rauchabsaugsystems sind durch ein innovatives Überwachungssystem für den Filterzustand, eine Selbstkalibrierung und eine RS 232 Rechner-Schnittstelle für die rechnergesteuerte Kommunikation gekennzeichnet.

Die Arm-Evac 250/200 Rauchabsaugsysteme von PACE werden durch speziell entwickelte Zubehörteile ergänzt, die einfach auf einer beliebigen Werkbank oder auf einem Tisch angebracht werden können. Die Arm-Evac 250 und Arm-Evac 200 Systeme eignen sich zum Absaugen von Rauchgasen von einem oder zwei Arbeitsplätzen.



Merkmale:
  • Mikroprozessorgesteuert
  • 3-farbige LED-Filterzustandsanzeige
  • Luftstromsensor sorgt immer für gleiche Absaugleistung
  • dreistufige Luftstromanpassung
  • automatische Anpassung and die jeweilige Armkonfiguration
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötrauchabsaugung ARM-EVAC 250E
  • 1 Stück Vorfilter
  • 1 Stück Kombifilter
Weitere Informationen:
Gewicht:
5500 g
Leistung:
210 W
Abmessung:
280 x 300 x 395 mm
Durchflussmenge:
290-340 m³/h
Schlauch-Ø:
2 x 75 mm
Lautstärke:
59 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, 8889-0250, PAE8889-0250, PAE8889-0250-P1, Absaugung, Luftfilter, Filtergerät, Abluftreiniger, Pace
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.337,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.435,67*
€ 2.898,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.409,49*
€ 2.867,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.357,13*
€ 2.804,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.339,68*
€ 2.784,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,98*
€ 2.782,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.