Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-205, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-205, ESD
Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-205, ESD
Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-205, ESD
Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-205, ESD
Kugelgelenk-Schraubstock Spannfix 9-205, ESD
Artikel-Nr.:
     283-814870
Herst.-Nr.:
     9-205-ESD
EAN/GTIN:
     4250838511179
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Der Kleinschraubstock mit Kugelgelenk zum Anschrauben für Werkbänke mit maximaler Tischplattenstärke von 80 mm. Ein kleiner Hebeldruck genügt und das eingespannte Werkstück kann in jede zweckmäßige Arbeitslage gebracht werden. - zum Anklemmen - Ausführung ESD - Backenbreite 50 mm - Spanndruck 1.470 N - Spannweite 70 mm - Spanntiefe 38 mm - Material Alu-Guss, pulverbeschichtet - 1 Stück Kugelgelenk-Schraubstock
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Backenbreite:
50 mm
Spanndruck:
1.470 N
Spannweite:
70 mm
Spanntiefe:
38 mm
Material:
Alu-Guss, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, bernstein tischschraubstock, parallel schraubstock, tischschraubstock backenbreite 50 mm, Bestückungshilfe, Gestell, Klemmhilfe, Kugelgelenk, Kugelgelenk-Schraubstock, Platienhalter, Schraubstock, Spannfix, Spanngerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,83*
€ 157,75*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 132,99*
€ 157,76*
2 Tage
3
€ 3,79*
ab € 138,86*
€ 165,36*
Frei Haus
ab € 139,79*
€ 166,20*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 143,49*
€ 170,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,36*
Zubehör
Bernstein
9-900-E50-ESD
ab € 3,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-252 ESD
ab € 80,61*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-253 ESD
ab € 61,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255-ESD
ab € 16,79*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-256
ab € 61,54*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-257 ESD
ab € 72,21*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,11*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,775*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,55*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,46*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9125
ab € 8,19*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9150
ab € 10,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.