Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutzentrenner MAESTRO 2/2M, Trennvorgang mit Motorantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutzentrenner MAESTRO 2/2M, Trennvorgang mit Motorantrieb
Nutzentrenner MAESTRO 2/2M, Trennvorgang mit Motorantrieb
Nutzentrenner MAESTRO 2/2M, Trennvorgang mit Motorantrieb
Artikel-Nr.:
     283-817410
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8933935
EAN/GTIN:
     4050075199037
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Kompakt, schnell und wirtschaftlich für Leiterplatten mit Ritznut. Der kompakte MAESTRO 2 trennt Leiterplatten schnell und wirtschaftlich. Er benötigt nur eine geringe Arbeitsfläche. MAESTRO 2 Das preiswerte Einsteigermodell für den kleinen Bedarf. Die Nutzenleiterplatte wird von Hand zwischen den Rollmessern durchgeschoben und getrennt. MAESTRO 2M mit Motor Trennt größere Stückzahlen ermüdungsfrei. Das untere Rollmesser wird durch einen Motor angetrieben. Die Nutzenleiterplatte wird eingeschoben, vom Rollmesser erfasst, transportiert und getrennt. Drei Geschwindigkeiten stehen zur Auswahl. - Erdung erfolgt über einen 10 mm Druckknopf - Sicherheitsanforderungen CE, FCC Class A - Trennvorgang mit Motorantrieb - Spannung 240 V - Abmessung H x B x T 330 x 195 x 620 mm - Trenngeschwindigkeit bei 2M 100/200/300 mm/s - Trennlänge 15-300 mm - Material FR4 - Bestückungsseite Rollmesser - Lötseite Rollmesser - 1 Stück Nutzentrenner - 1 Stück Netzkabel Typ E+E - 1 Stück Sechskantsteckschlüssel 2 mm - 1 Stück Bedienungsanleitung DE/EN
Weitere Informationen:
Trennvorgang:
mit Motorantrieb
Spannung:
240 V
Abmessung H x B x T:
330 x 195 x 620 mm
Trenngeschwindigkeit:
bei 2M 100/200/300 mm/s
Trennlänge:
15-300 mm
Material:
FR4
Bestückungsseite:
Rollmesser
Lötseite:
Rollmesser
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattentrenner, Nutzenvereinzeler, Ritznut, Säge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 2.310,14*
€ 2.399,29*
Frei Haus
ab € 2.313,32*
€ 2.402,54*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.399,29*
€ 2.855,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.387,81*
€ 2.841,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,65*
€ 2.780,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.310,14*
€ 2.749,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8930745.001
ab € 10,24*
Zubehör
cab
8930514.001
ab € 97,24*
Zubehör
cab
8930744
ab € 10,26*
Zubehör
cab
8930522.001
ab € 98,51*
Zubehör
cab
8933661
ab € 165,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.