Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 2,0 L, Messerdicke 1,85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 2,0 L, Messerdicke 1,85 mm
cab Messer, für Stegtrenner HEKTOR 2, Ausführung 2,0 L, Messerdicke 1,85 mm
Artikel-Nr.:
     283-817670
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8932123.001
EAN/GTIN:
     4050075126057
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner

Der Frässchlitz sollte mindestens 0,15 mm breiter als das Messer sein um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
2,0 L
Messerdicke:
1,85 mm
Gewicht:
75 g
Weitere Suchbegriffe: 8932123.001, CAB8932123, Hakenklinge, Reststegmesser, Trenner, Messer, cab, CAB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 35,43*
€ 47,62*
3 Tage
4
€ 3,79*
ab € 43,11*
€ 57,82*
Frei Haus
ab € 45,41*
€ 60,63*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8932145
ab € 905,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.