Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe
WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe
WETEC ECO Universalschere CS 180, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819410
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     CS180-SD
EAN/GTIN:
     4050075038886
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Allzweckschere
Universalschere für Standardanwendungen in der Elektronik, glatter Schnitt, für weiche Kabel und Drähte.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
100 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
150 mm
max. Draht-Ø:
1,3 mm
Materialstärke:
3,0 mm
Schneidenlänge:
18,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 10,10*
€ 15,27*
€ 6,90*
ab € 17,91*
€ 25,53*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.