Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reststegtrenner DP, Trennbreite 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reststegtrenner DP, Trennbreite 1,5 mm
Reststegtrenner DP, Trennbreite 1,5 mm
Reststegtrenner DP, Trennbreite 1,5 mm
Reststegtrenner DP, Trennbreite 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     283-819510
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     DP15N-SD
EAN/GTIN:
     4050075020478
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Einfaches Werkzeug zum Separieren von Nutzen.- modernste Feinstanztechnik - geringer Öffnungswinkel = optimale Bedienbarkeit - höchste Standzeit - spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit - matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten - weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD - Trennbreite 1,5 mm - Ableitwiderstand Griffe 10^6-10^9 Ohm - Länge 147 mm - Länge des Isthmus max. 2,5 mm - Ausführung ESD-Griffe
Weitere Informationen:
Trennbreite:
1,5 mm
Ableitwiderstand Griffe:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
147 mm
Länge des Isthmus:
max. 2,5 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
Weitere Suchbegriffe: DP, DP15N, Reststegtrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 16,06*
€ 23,32*
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 27,92*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.