Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO
Artikel-Nr.:
     283-820960
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     3-SA-E
EAN/GTIN:
     4050075038442
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette wetec 120mm
Die Scharfe mit sehr feinen Spitzen. Zwei feine Qualitäts-Pinzettenserien stehen zur Auswahl: ECOTEC: Die Standard-Ausführung für die Elektronikindustrie - die Qualität genügt den meisten Anforderungen. MEGATEC: Die absolute Präzision aus der Schweiz. Diese handgefertigten Instrumente erfüllen höchste Ansprüche und gewähren jahrelange Standzeit und Genauigkeit. Perfekte Spitzenführung, perfekte Symmetrie und ausgewogenes Gleichgewicht. - rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Typ ECO - Länge 120 mm - Spitzenstärke 0,12 mm - Spitzenbreite 0,18 mm
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,12 mm
Spitzenbreite:
0,18 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, präzisions-pinzette 120 mm, 3-SA, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 2,76*
€ 4,08*
€ 9,80*
ab € 2,76*
€ 4,08*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
3-SA
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.