Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH00, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH00, 70 mm
Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH00, 70 mm
Artikel-Nr.:
     283-829480
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     31961
EAN/GTIN:
     4010995319618
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Robuster und passgenauer Standard-Bit.- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4''-Sechskant - DIN 3126 ISO 1173 - Größe PH00 - Länge 70 mm - Form E 6.3
Weitere Informationen:
Größe:
PH00
Länge:
70 mm
Form:
E 6.3
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 2,67*
€ 4,11*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 4,21*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,31*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,54*
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 3,26*
€ 4,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.