Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH0, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH0, 50 mm
Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH0, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-829500
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32105
EAN/GTIN:
     4010995321055
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4''-Sechskant - DIN 3126 ISO 1173 - Größe PH0 - Länge 50 mm - Form E 6.3
Weitere Informationen:
Größe:
PH0
Länge:
50 mm
Form:
E 6.3
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph0, phillips bit satz, Biteinsätze, Schraubeinsätze, Standard-Bit
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,40*
5
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,46*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,48*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,51*
Lager 283
5
€ 9,80*
ab € 1,79*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.