Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH1, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH1, 50 mm
Standard-Bit, Phillips, Form E6,3, PH1, 50 mm
Artikel-Nr.:
     283-829530
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33703
EAN/GTIN:
     4010995337032
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4''-Sechskant - DIN 3126 ISO 1173 - Größe PH1 - Länge 50 mm - Form E 6.3
Weitere Informationen:
Größe:
PH1
Länge:
50 mm
Form:
E 6.3
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph1, phillips bit satz, Biteinsätze, Schraubeinsätze, Standard-Bit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,45*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,50*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 1,67*
€ 2,51*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,74*
5
€ 5,46*
ab € 1,83*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.