Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleber T412 Aquatack, ESD, Inhalt 14 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kleber T412 Aquatack, ESD, Inhalt 14 kg
Kleber T412 Aquatack, ESD, Inhalt 14 kg
Artikel-Nr.:
     283-832270
Hersteller:
     Thomsit
Herst.-Nr.:
     1280.T412
EAN/GTIN:
     4050075833580
Suchbegriffe:
Flüssigkleber
Kleber
Pattex
Spezialklebstoff
Zum Verkleben für Ecostat DF Centra-NV Nadelvlies.- hell und leitfähig - besonders klebstark - breites Anwendungsspektrum - sehr hohe Endklebkraft - Inhalt 14 kg - elektrischer Widerstand < 3 x 10^5 Ohm - Verbrauch ca. 450 g/m² - Belastbarkeit nach 24 h - 1 Stück 14 kg-Eimer
Weitere Informationen:
Inhalt:
14 kg
elektrischer Widerstand:
< 3 x 10<sup>5</sup> Ohm
Verbrauch:
ca. 450 g/m²
Belastbarkeit:
nach 24 h
Weitere Suchbegriffe: Teppichkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 185,04*
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 149,04* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,04*
€ 220,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,02*
€ 216,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,21*
€ 206,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,00*
€ 192,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,04*
€ 177,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.