Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstuhl Sintec 1, mit Gleiter, ESD, Synchrontechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstuhl Sintec 1, mit Gleiter, ESD, Synchrontechnik
Arbeitsstuhl Sintec 1, mit Gleiter, ESD, Synchrontechnik
Artikel-Nr.:
     283-837070
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9820E-1100
EAN/GTIN:
     4016849295305
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Innovative Sitzlösung. Dank auswechselbarer individueller Sitzpolster und drei verschiedener Mechaniken, bietet dieser Stuhl ein Höchstmaß an Bequemlichkeit und Ergonomie. Standardmäßig wird der Stuhl mit volumenleitfähiger Rückenlehne und Sitzfläche ausgeliefert. Je nach Einsatzbereich können die Stühle, auch nachträglich, mit den leitfähigen Komfortpolster ausgestattet werden.- leitfähig nach EN 61340-5-1 - Permanentkontakt-Rückenlehne - ergonomischer Sitz - Permanentkontakt-Rückenlehne (bei 837050) - Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigung (bei 837060) - Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung (bei 837070) - wechselbare Polsterelemente - Rückenlehnen-Höhenverstellung - Stahl-Fußkreuz - Polster muss separat bestellt werden - Ausführung Synchrontechnik - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzhöhe 430-580 mm - Sitzbreite 480 mm - Sitztiefe 430 mm - Rückenlehnenhöhe 420 mm - Ø Fußkreuz 680 mm - 1 Stück Arbeitsstuhl Sintec 1 ohne Polster
Weitere Informationen:
Ausführung:
Synchrontechnik
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
430-580 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
430 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,42*
€ 394,63*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,58*
€ 395,24*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,24*
€ 397,58*
Lager 283
Frei Haus
ab € 355,93*
€ 420,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,96*
€ 443,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,87*
€ 500,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,90*
€ 494,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,45*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 81,26*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 78,94*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 81,10*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 81,14*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 81,17*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,64*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 75,70*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 75,77*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 75,67*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 73,60*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.