Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Vinyl, mit Rollen, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Vinyl, mit Rollen, ESD
Drehstuhl Vinyl, mit Rollen, ESD
Artikel-Nr.:
     283-837550
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1700.VS
EAN/GTIN:
     4052339001001
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Der Drehstuhl Vinyl verfügt über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.- für saubere Produktionsbereiche - 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit fünf leitfähigen, weichen Rollen - Sicherheitsgasfeder - strapazier- und leitfähiger Vinylbezug für Sitz und Rückenlehne - Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung - lastabhängig gebremste, weiche Rollen - typischer Ableitwiderstand Rgp=10^5-10^7 Ohm - Sitzhöhe 510-640 mm - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sitzhöhe:
510-640 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 258,98*
€ 319,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,43*
€ 431,73*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,53*
€ 380,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
1700.XS
ab € 92,40*
Zubehör
Warmbier
1700.KS.13
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.