Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker, ESD, Gleiter, grau, Sitzhöhe 460-630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker, ESD, Gleiter, grau, Sitzhöhe 460-630 mm
Hocker, ESD, Gleiter, grau, Sitzhöhe 460-630 mm
Artikel-Nr.:
     283-837670
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9467E-9811
EAN/GTIN:
     4016849318721
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
ESD-Drehhocker mit leitfähigem Bezugsstoff und bedienerfreundlicher Ringauslösung der Gasfede.- leitfähig nach EN 63140-5-1 - bedienungsfreundliche Ringauslösung - Stahl-Fußkreuz - Ausführung Gleiter - Farbe grau - Sitzhöhe 460-630 mm - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzbreite 400 mm - Sitztiefe 400 mm - Ø Fußkreuz 680 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleiter
Farbe:
grau
Sitzhöhe:
460-630 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,69*
€ 199,22*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 199,23*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 161,79*
€ 199,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,88*
€ 209,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,78*
€ 222,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,39*
€ 233,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.