Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe, ESD
Stehhilfe, ESD
Artikel-Nr.:
     283-837690
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9454E
EAN/GTIN:
     4016849173689
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
Perfekter Rückhalt für den Alltag - dauerhaftes Arbeiten an Steharbeitsplätzen in der Industrie belastet den Körper. Die Industrie-Stehhilfen von Bimos entlasten die Wirbelsäule und stellen sich durch die umfangreiche Auswahl an Fußvarianten auf nahezu jeden Steharbeitsplatz und seine Anforderung ein.- leitfähig nach EN 61340-5-1 - standfester, extrem flacher Tellerfuß - integrierter Tragegriff - Metallteile epoxydharzbeschichtet - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Oberfläche ESD Integralschaum schwarz - Sitzhöhe 650-850 mm - Sitzbreite 370 mm - Sitztiefe 240 mm - Ø Fußkreuz 470 mm - Drehbar 360° - Neigungswinkel um 10° nach vorne - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Oberfläche:
ESD Integralschaum schwarz
Sitzhöhe:
650-850 mm
Sitzbreite:
370 mm
Sitztiefe:
240 mm
Ø Fußkreuz:
470 mm
Drehbar:
360°
Neigungswinkel:
um 10° nach vorne
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: sitz stehstuhl, bimos sitz-stehstuhl, ESD, Hochstuhl, Standsitz, Stehstuhl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,12*
€ 294,04*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 237,39*
€ 294,05*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,19*
€ 303,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,70*
€ 309,66*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 275,72*
€ 330,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,01*
€ 390,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,70*
€ 359,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.