Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe aus Polyester, Innenseite mit Noppen, ESD, M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe aus Polyester, Innenseite mit Noppen, ESD, M
Handschuhe aus Polyester, Innenseite mit Noppen, ESD, M
Artikel-Nr.:
     283-839180
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8745.PVCB.6.M
EAN/GTIN:
     4052339013523
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
- Polyesterhandschuhe, antiallergenic - elektrostatisch ableitfähig - Handinnenseite mit rutschfesten PVC-Noppen - mit Bündchen - Größe M - typischer Personenableitwiderstand Rgp=<10^8 Ohm - Material Polyester - Farbe weiß - 1 Pack 10 Paar
Weitere Informationen:
Größe:
M
typischer Personenableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=<10<sup>8</sup> Ohm
Material:
Polyester
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 10,71*
€ 15,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 24,26*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,85*
€ 16,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 10,71* pro Paar)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
8745.PVCB6.L
ab € 10,71*
Ähnlich
Warmbier
8745.PVCB6.S
ab € 10,71*
Ähnlich
Warmbier
8745.PVCB6.XL
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.