Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 43, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 43, weiß
ESD-Clog Nature 4040/4055, Größe 43, weiß
Artikel-Nr.:
     283-846550
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4040-43
EAN/GTIN:
     4042035978295
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Clog mit sehr angehnemem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS-geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - lederbezogenes Korkfußbett - Sanitized behandelt - Fersenriemen feststehend, verstellbar - Ristbereich verstellbar - Schnallenverschluss - Größe 43 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 42,13*
€ 55,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 47,17*
€ 61,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,34*
€ 62,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,89*
€ 66,12*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,00*
€ 70,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,66*
€ 66,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,90*
€ 65,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,75*
€ 58,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,13*
€ 50,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4045-43
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.