Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 38, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 38, weiß
ESD-Clog Rubber 5300/5310, Größe 38, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847340
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-38
EAN/GTIN:
     4042035974341
Suchbegriffe:
Birkenstock
Clog
Damen-/Herren-Clog
ESD-Clog
Hochwertiger Damen-/Herren Clog, mit angenehmem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012 OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder, perforiert - PU-Zwischensohle - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - Sanitized behandelt - Fersenriemen klappbar, verstellbar - Deckfleck Leder - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 38 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand RG=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>G</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Latschen, Sandale
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
pro Paar
€ 4,80*
ab € 35,75*
€ 47,42*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 39,91*
€ 52,85*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 53,55*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 41,06*
€ 54,12*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 45,81*
€ 59,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,42*
€ 56,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,93*
€ 52,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,75*
€ 42,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-37
ab € 34,28*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 35,81*
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,77*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,81*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,97*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,75*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,70*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.