Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5300 (A), Weite 9, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4010438
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5300-38
EAN/GTIN:
     4042035974341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog, perforiert, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Deckfleck Leder, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Norm:
EN ISO 20347:2004
Obermaterial:
Glattleder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
Gummi
Weite:
9
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,80*
ab € 35,75*
€ 47,42*
Lager 302
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,95*
ab € 39,91*
€ 52,85*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 53,55*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 41,06*
€ 54,12*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 45,81*
€ 59,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,60*
€ 61,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,70*
€ 55,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,91*
€ 47,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5310-37
ab € 34,28*
Ähnlich
Abeba
5300-39
ab € 35,81*
Ähnlich
Abeba
5300-40
ab € 35,77*
Ähnlich
Abeba
5300-41
ab € 35,81*
Ähnlich
Abeba
5300-42
ab € 35,97*
Ähnlich
Abeba
5300-43
ab € 35,75*
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,70*
Ähnlich
Abeba
5300-45
ab € 35,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.