Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Statikschutz ESD
>
ESD-Arbeitsplatz
>
ESD Zugangsüberwachung
>
Artikel
Zugangsüberwachung PGT 120.COM, ESD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-860510
Hersteller:
Warmbier
Herst.-Nr.:
7100.PGT120.COM
EAN/GTIN:
4052339012366
Suchbegriffe:
ESD Zugangsüberwachung
ESD-Messgeräte
esd zugangsüberwachung
Der Personal-Grounding-Tester kontrolliert die Personenableitwiderstände bei Handgelenk- und/oder Schuhwerk-Erdung. Mit Schnittstelle für externem Kartenleser (RS232).- Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert - mit Schnittstelle für externen Kartenleser (RS232) - Prüfung der Handgelenkbanderdung - Prüfung von rechtem und linken Schuh durch getrennte Messkreise gleichzeitig - getrennte Prüfung des Personenableitwiderstandes über rechten und linken Schuh - ''Hands-free-Modus'' bei Verwendung von z.B. Drehkreuzen - Prüfspannung 100 V (umschaltbar auf 30 V, 50 V) - die unteren Grenzwerte können deaktiviert werden - als Tisch- und Wandgerät (Wandkonsole als Option) einsetzbar - Grenzwerte über Dipschalter einstellbar - Prüfspannung 30 / 50 / 100 V/DC - Abmessung L x B x H 200 x 150 x 65 mm - 1 Stück PGT 120, mit Schnittstelle für externen Kartenleser (RS232) - 1 Stück Schuhwerkelektrode für getrennte Messung - 1 Stück Werkskalibrierungszertifakat - 1 Stück Bedienungsanleitung (deutsch/englisch) - 1 Stück Steckernetzteil 230 V AC
Weitere Informationen:
Prüfspannung:
30 / 50 / 100 V/DC
Abmessung L x B x H:
200 x 150 x 65 mm
... >
Egb/Esd
>
Messgeräte
>
Zugangsüberwachung
Weitere Suchbegriffe:
PGT 120
,
Zugangsüberwachung
,
Zutrittkontrolle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 770,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,57*
€ 916,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,46*
€ 910,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,91*
€ 898,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,42*
€ 876,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,54*
€ 830,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD Prüfplatzmatte Schuhwerkelektrode für PGT's | LH2146
Warmbier
7100.PGT120.SM
€ 220,20*
Zubehör
Wolfgang Warmbier 7100.PGT120.WK ESD-Platinenhalter
Warmbier
7100.PGT120.WK
€ 57,53*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.