Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, 100 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, 100 µm
Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 150 x 225 mm, 100 µm
Artikel-Nr.:
     283-861390
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.362
EAN/GTIN:
     4052339007492
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- verschweißbar - ableitfähige Polyethylenfolie - recyclebar - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Abmessung L x B 150 x 225 mm - Stärke 100 µm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa - 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
150 x 225 mm
Stärke:
100 µm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, abschirmbeutel, Permasat, Permastat, Rosa Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
100
€ 9,80*
ab € 0,0931*
€ 0,1289*
2 Tage
2400
100
€ 3,79*
ab € 0,1051*
€ 0,1431*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1067*
€ 0,1489*
8 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,1931*
€ 0,2531*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3110.360
€ 0,0801*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
€ 0,1112*
Ähnlich
Warmbier
3110.363
€ 0,1724*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
€ 0,2129*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
€ 0,3123*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
€ 0,4619*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
€ 0,5412*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
€ 0,6826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.